• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Plăcuță amovibilă pentru frezare RDHT 12T3 MOFN, pentru freze frontale şi de copiere, HU7710, pozitiv

Cod articol.: 212260 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,71 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    8,09 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
967 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului RDHT 12T3 MOFN
Formă de bază rotund
Placă de tăiere lățime 12 mm
Grosimea plăcuţei 3,97 mm
Placă de tăiere lungime 12 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 12 mm
Diametru placă de tăiere 12 mm
Rază la colţ 6 mm
Unghi de aşchiere 15 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO RDHT 12T3 MOFN
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător HU7710
Strat de acoperire neacoperită
Categorie HU7710
Placă de tăiere grosime 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere RD12T3M03N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 RD12T3M03N
Denumire Inserție de tăiere RDHT 12T3 MOFN
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu
Clasa de toleranţă H
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Greutate 9 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212260 ALU
EAN / GTIN 4045197303714
Număr producător 212260 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
300
Grafit, GRP, CRP
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.