Freză de copiere, cu filet, pentru plăcuţe amovibile RD.., ⌀ D / Număr de dinţi Z: 32/3mm

Cod articol: 212160 32/3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 3
Forma cozii cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 20 mm
Lungimea totală Lges 42 mm
Filet de prindere M M16
Plăcuţă amovibilă compatibilă RD..12T3
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Set de şuruburi de siguranţă 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 212160 32/3
EAN / GTIN 4045197750488
Număr producător 212160 32/3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp de freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
  • Precizie axială şi concentricitate ridicată.
  • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

Reducerea vibraţiilor şi pătrundere moale a tăişului datorită plăcuţelor amovibile pozitive 7°.

Atenţie:

La utilizarea plăcuţelor amovibile cu geometrie pozitivă nu se vor utiliza şuruburile şi şaibele de siguranţă.

Notă:

ap max = 2,5 mm.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.