{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 20 mm | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Forma cozii | cu filet | |
| Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
| Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Răcire interioară | da | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
| ⌀ D2 | 17,7 mm | |
| ⌀ D3 | 10 mm | |
| Lungimea totală Lges | 30 mm | |
| Filet de prindere M | M10 | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..1003 | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Tip produs | Freză de copiere |
| Cod articol | 212140 20/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197750259 | |
| Număr producător | 212140 20/2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |