Cărucior de preluare a comenzilor

Cod articol: 2107
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Identificare și clasificare

Cod articol 2107
EAN / GTIN 4017976021072
Număr producător 2107
L-Număr L90080 927
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere. 3 rafturi din panouri pe bază de lemn, așezate într-un cadru din oțel înclinat, margine înaltă de 12 mm. Trepte din lemn la capete, care se ridică automat atunci când sunt descărcate și stau bine pe podea atunci când sunt încărcate, blocând automat căruciorul. Bară de siguranță pentru prindere și sprijinire. Treptele pot fi rabatate atunci când nu sunt utilizate. Înălțimea treptelor: 935 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare raft superior și central 80 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungime efectivă (mm): 1000
Lățime efectivă (mm): 600
Înălțimea rafturilor (mm): 200, 825, 1445
Capacitate de încărcare podea (kg): 80
Lungime totală (mm): 1322
Lățime totală (mm): 611
Înălțime totală (mm): 1880
Anvelope: TPE
Dimensiunea roții (mm): 125 × 32