Șurubelniță decalată

Cod articol.: 2100-22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție îndoită
Unghi 90
Lungimea lamei 102 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 22 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă nichelat
Lungimea totală 222 mm
Set nein
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne

Identificare și clasificare

Cod articol 2100-22
EAN / GTIN 4000896011476
Număr producător 2100-22
L-Număr L60140 3755
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Suprafaţă: nichelat
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 22 mm
  • Dimensiuni / lungime: 102 mm
  • Lungime l1: 222 mm
  • Greutate netă (kg): 0.91 kg