Freze cu cap sferic din carbură, Diamant, ⌀ f8 DC / DS: 3mm

Cod articol.: 209776 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC / DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
Freză de matrițe
Strat de acoperire
Diamant (D)
Diametru tăiş Dc
3 mm
Lungime de tăiere Lc
5 mm
Rază R
1,5 mm
Lungimea totală L
50 mm
Diametrul arborelui DS
3 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
2
Unghi de răsucire
30 grade
Lungime activă A
9 mm
Material tăiș
Carbură
Clasa de toleranţă
f8
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă
recomandat
Avans per dinte fasonare fz
0,023 mm
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL00300105
Formular de înregistrare
Arbore neted
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
3 mm
Prelucrare uscată
recomandat
Tip de prindere
Cep
Clasa de toleranță la prindere
h6
Avans per dinte frezare copiat fz
0,023 mm
Tip de coadă
HA
Aer
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
VHM-Vollradiusfräser
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1
2,9 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z
2
Sens de torsionare
pe dreapta
Margine / muchie
1
Design de colț
Ca rază
Rază la colţ R
1,5 mm
Toleranţă la conturul radial
±0,01
Direcţia de aşchiere
Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare
2
Avans per dinte în
grafit
Grupa de aşchiere
O (altele)
Material tăiș, denumire producător
VHM DIAMANT
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă
f8
Lungime utilă L1
9 mm
Greutate
5 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Standard
Werksnorm
Procedeu de prelucrare
Frezare profil (FPR); Freză de copiat
Inel colorat
negru
Cuprins
o singură parte
Factor de corectare fz
1,25

Identificare și clasificare

Cod articol 209776 3
EAN / GTIN 4045197544193
Număr producător 209776 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GRP
N
190
GRP, CRP
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire diamantat cristalin sp3 de ultimă generaţie, pentru prelucrarea în condiţii de siguranţă a materialelor compozite armate, GRP, CRP şi grafitului.Ascuţire cu unghi de aşezare dublu detalonat.
Toleranţă: contur radial = ±0,01 mm.