Microfreze din carbură 0,5X6 mm

Cod articol: 209700 0,5X6
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghiul elicei: 25

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 0,5 mm
Strat de acoperire Diamant
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,005
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 25 grad
Direcţia de aşchiere orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 0,7 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 6 mm
⌀ de degajare D1 0,48 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în grafit 0,012 mm
Avans fz pentru frezare laterală în grafit 0,016 mm
Factor de corectare ap cor 0,35
Inel colorat negru
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 209700 0,5X6
EAN / GTIN 4045197917003

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GRP
N
190
GRP, CRP
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire din diamant cristalin sp3. Pentru exigenţe maxime privind performanţa şi precizia în materiale compozite armate, GRP, CRP şi grafit. Toleranţe extrem de strânse asigură un maxim de precizie. Rectificare cu 2 teşituri dublu detalonate. Unghi de degajare α=16°.
Toleranţe:
  • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm.

Notă:

Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
Valori pentru:
Canal complet: ap = 0,1×D×ap cor
Frezare laterală: ap = 0,2×D×ap cor
La calcularea vitezei de avans vf vă rugăm să folosiţi turaţia aplicată real (de cele mai multe ori maximă) a maşinii!
De ex.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/dinte] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături