Freză din carbură pentru frezare pe contur şi frezare prin tragere mediu 4 mm

Cod articol: 209460 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Profil de frezare: Dantură încrucişată ultraperformantă
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire neacoperită
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Profil de frezare Dantură încrucişată ultraperformantă
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 4
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 19 mm
Rotunjire a colţurilor rv 2 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Avans f pentru frezare laterală în POM GF25 0,1 mm/rot
Avans f pentru frezare laterală în PEEK CF30 0,07 mm/rot
Inel colorat galben
Toleranţa arborelui h6
Tip produs Freză pentru contur

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 209460 4
EAN / GTIN 4045197510341

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GRP
N
120
CRP
N
120
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dantură încrucişată ultraperformantă pentru prelucrarea eficientă a maselor plastice armate cu fibre. Pentru frezarea de canale în domeniul degroşării. Tăişurile din zona razei au un contur precis. Astfel se obţin rezultate excepţionale la frezarea prin copiere.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături