• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze de şanfrenat faţă / spate, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Cod articol.: 208180 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.564 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de degroșare înainte/înapoi
Strat de acoperire TiAlN
Lubrifiant de răcire da
Diametru tăiş Dc 4 mm
Unghi teşitură 45 grade
Lungimea totală L 75 mm
Diametrul cozii DS 4 mm
Lungime de tăiere Lc 2,7 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,01 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 2,7 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 1,35 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,25×L2
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00400105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 4 mm
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 57,8 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Denumirea producătorului VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Abatere superioară 0,05 mm
Abatere inferioară -0,05 mm
Diametru de degajare D1 2,9 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Număr caneluri de pretensionare 4
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0,05 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal -0,05 mm
Lungime funcţională 21 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 12 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat Fără
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 208180 4
EAN / GTIN 4045197198365
Număr producător 208180 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
65
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă extralungă.
Cap dublu rectificat cu unghi de 45°.

Aplicaţie:

Pentru debavurare faţă / spate şi şanfrenare chiar şi în locuri greu accesibile. Ideal pentru realizarea de contururi.