• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze pentru debavurare din carbură 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 20mm

Cod articol.: 208168 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de degroșare înainte/înapoi
Strat de acoperire TiAlN
Lubrifiant de răcire nu
Diametru tăiş Dc 20 mm
Unghi teşitură 30 grad
Lungimea totală L 104 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Lungime de tăiere Lc 17 mm
Adâncime de tăiere max. L2 19,9 mm
Clasa de toleranţă h6
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Clasa de toleranță la prindere h$06
Lungimea tijei LS 71 mm
Tip de coadă HB
Denumirea producătorului VHM-Entgrater
Material tăiș Carbură
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Lungimea capului L3 33 mm
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 8
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghiuri de profil 60 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Număr caneluri de pretensionare 8
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Lungime activă A 33 mm
Lungime funcţională 17 mm
Greutate 382 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat verde
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 208168 20
EAN / GTIN 4045197965042
Număr producător 208168 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu unghi de înclinare special, pentru o tăiere uşoară. Toleranţă: Dimensiunea S = ±0,2 mm.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.