{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 9,9 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Freze pentru teşire | 30 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 60 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208140 10 | |
EAN / GTIN | 4045197129352 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze pentru debavurare din carbură 60° 10 mm
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat
44,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
31,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat
58,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
376 livrabil imediat
36,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
45,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Dimensiune S | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Tip produs | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare |