Freze pentru debavurare din carbură 90°, neacoperită, ⌀ h6 DC: 6mm

Cod articol.: 208110 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
340 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Prelucrare uscată recomandat
Diametrul cozii 6 mm
Lungimea cozii 36 mm
Clasa de toleranţă h6
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Dimensiune suprafață de prindere 4,2 mm
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş 6 mm; 6 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO; Clasa de toleranță ISO
Lungime de tăiere 3 mm; 3 mm
Lungimea capului 0 mm
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 4
Număr de tăișuri efective, frontal 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiuri de profil 90 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 21 mm
Lungimea totală 57 mm
Lungime funcţională 3 mm
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare profilată
Inel colorat Fără
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Freză de degroșare înainte/înapoi
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. 4,2 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 208110 6
EAN / GTIN 4045197129239
Număr producător 208110 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Dimensiune S = ±0,1 mm, unghi la vârf ±10 minute de arc.
Cu unghi de înclinare special, pentru o tăiere uşoară.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.