• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze pentru debavurare, din carbură 120°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 10mm

Cod articol.: 208092 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Strat de acoperire TiAlN
Lubrifiant de răcire da
Diametru tăiş Dc 10 mm
Unghi teşitură 30 grade
Lungimea totală L 72 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Lungime de tăiere Lc 5,5 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Clasa de toleranţă h6
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Vorschub pro Zahn fz 0,05 mm
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 2,9 mm
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01000105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 40 mm
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Denumirea producătorului VHM-Entgrater
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Unghi de reglare 60
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghiuri de profil 120 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Număr caneluri de pretensionare 4
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM/TIALN
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Lungime funcţională 4 mm
Greutate 74 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat Fără
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 208092 10
EAN / GTIN 4045197858528
Număr producător 208092 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Dimensiune S = ±0,1 mm, unghi la vârf ±10 minute de arc.
Cu unghi de înclinare special, pentru o tăiere uşoară.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.