• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză VHM pentru şanfrenare 90°, neacoperită, ⌀ e8 DC: 8mm

Cod articol.: 208070 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
453 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Strat de acoperire neacoperită
Lubrifiant de răcire da
Diametru tăiş Dc 8 mm
Unghi teşitură 45 grade
Lungimea totală L 63 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Lungime de tăiere Lc 19 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Unghi de răsucire 30 grade
Clasa de toleranţă e8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,04 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 19 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 8 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Denumirea producătorului VHM-Fasenfräser 90°
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Unghi de reglare 45
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghiuri de profil 90 grade
Număr caneluri de pretensionare 2
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 19 mm
Greutate 35 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare profil (FPR); Teșire profil (SPR)
Inel colorat Fără
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 208070 8
EAN / GTIN 4045197129123
Număr producător 208070 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: unghiul la vârf ±1°.

Aplicaţie:

  • Frezarea canalelor
  • Teşire
  • Se poate utiliza şi ca burghiu NC.

Notă:

Forma HB se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Comandaţi forma HB cu Cod 208071.