Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Freză din carbură - coadă de rândunică Forma C 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 22mm

Cod articol.: 208037 22

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js16 DC (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 208037 22
Număr producător 208037 22
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
105
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţa la unghi ±8′.

Notă:

Pentru frezarea ghidajelor la execuţia de scule şi maşini.
Până la pătrunderea completă, a se utiliza fz cu 50%.