Microfreză pentru canale de pană, din carbură monobloc 7,8X1,0 mm

Cod articol: 208033 7,8X1,0
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: ±0,04
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 7,8 mm
Lungimea tăişului Lc 1 mm
Strat de acoperire AlTiN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal ±0,04
Număr de dinţi Z 3
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungime activă L1 25 mm
⌀ de degajare D1 5 mm
Lungimea totală L 68 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,03 mm
Toleranţa arborelui h6
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat verde
Tip produs Freză pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 208033 7,8X1,0
EAN / GTIN 4062406774691

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
190
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Recomandat în mod special pentru frezare de canale şi frezare circulară în găuri. Cu strat optimizat de acoperire pentru utilizare universală în aproape toate materialele.
Toleranţă diametru nominal DC = +/- 0,04 mm.
Toleranţă lungime nominală LC = +/- 0,02 mm.
Diametrul minim al alezajului este de 8 mm.

Notă:

aemax = 0,1×D.
Întotdeauna frezaţi sincron. Folosiţi bucla de intrare 180° pentru a atinge adâncimea maximă de pătrundere. Atenţie la pătrunderea liniară a adâncimii fantei.
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
    ⌀ DC × LC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături