{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 45,5 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 850 D/F | |
Profil de frezare | cu dantură încrucişată | |
Tip | NF | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Pentru canale de pană disc DIN 6888 | 10,0×16,0 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,8 mm | |
Lungimea totală L | 71 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză pentru canale |
Cod articol | 208025 45,5X10 |