{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02500105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0250 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 25 mm | |
| Lungimea cozii LS | 90 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 25 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,013 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş Dc | 25 mm; 5 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 10 mm | |
| Lungimea capului L3 | 10 mm | |
| Tip de freză ISO | K | |
| Unghi de așchiere spate | 5 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 6 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Rază R | 10 mm | |
| Toleranţă la conturul radial | ±0,01 | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 44 mm | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Lungime funcţională | 10 mm | |
| Greutate | 650 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Inel colorat | Fără | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | freză cu profil rotund | |
| Factor de corectare fz | 1 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 10 mm |
| Cod articol | 208023 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406103903 | |
| Număr producător | 208023 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |