Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Freză butoiaş din carbură, formă conică teșită α/2 = 81° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / Rw: 12/100mm

Cod articol: 207559 12/100

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC / Rw (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere PPC
Lungimea tăişului Lc 1,7 mm
Rază de acţiune R2 100 mm
Raza la colţ R1 4 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 60 HRC 0,035 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 60 HRC 0,04 mm
Inel colorat roşu
Tip produs Freză cu cap sferic

Identificare și clasificare

Cod articol 207559 12/100
Număr producător 207559 12/100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
200
Oţel < 55 HRC
H
170
Oţel < 60 HRC
H
150
Oţel < 65 HRC
H
110
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Sculă ultraperformantă pentru prelucrarea extrem de eficientă a suprafeţelor cu formă neregulată. Pentru suprafeţe de calitate excepţională în cel mai scurt interval de prelucrare. Pentru folosirea pe maşinile moderne de frezare cu 5 axe cu suport CAD/CAM.

Recomandare:

Ca adaos pentru operațiile de finisare recomandăm 0,05 până la 0,2mm.

Notă:

RW reprezintă raza de acţiune faţă de sculă.
Nu este posibilă reşlefuirea!
Pentru prelucrarea suprafeței de bază și evitarea contururilor cu proeminențe.