Freză butoiaş din carbură monobloc, formă conică α/2 = 18° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / R2: 6/100mm

Cod articol: 207541 6/100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC / R2 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare prin copiere; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere PPC
Lungimea tăişului Lc 8,5 mm
Rază de acţiune R2 100 mm
Raza la colţ R1 0,5 mm
Lungimea totală L 60 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 60 HRC 0,02 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 60 HRC 0,025 mm
Inel colorat roşu
Tip produs Freză cu cap sferic

Identificare și clasificare

Cod articol 207541 6/100
EAN / GTIN 4062406286811
Număr producător 207541 6/100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
200
Oţel < 55 HRC
H
170
Oţel < 60 HRC
H
150
Oţel < 65 HRC
H
110
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Sculă ultraperformantă pentru prelucrarea extrem de eficientă a suprafeţelor cu formă neregulată. Pentru suprafeţe de calitate excepţională în cel mai scurt interval de prelucrare. Pentru folosirea pe maşinile moderne de frezare cu 5 axe cu suport CAD/CAM.
Geometria tăişurilor frontale este realizată astfel încât aşchiile să fie formate şi evacuate optim, în special la utilizarea razei de racordare. Numărul de tăişuri este redus în acest scop la numărul de tăişuri frontale efective.
Concept inovativ de acoperire în strat pentru prelucrarea materialelor dure.

Recomandare:

Ca adaos pentru operațiile de finisare recomandăm 0,05 până la 0,2mm.

Notă:

R2 reprezintă raza de acţiune la sculă.
Nu este posibilă reascuţirea!
Pentru prelucrarea pereților și evitarea contururilor cu proeminențe.
Produsul succesor pentru Cod 207527.