{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 6 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Unghiul elicei | 30 grad | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | PPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 8,5 mm | |
| Rază de acţiune R2 | 100 mm | |
| Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
| Lungimea totală L | 60 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 60 HRC | 0,02 mm | |
| Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 60 HRC | 0,025 mm | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Freză cu cap sferic |
| Cod articol | 207527 6/100 | |
| Număr producător | 207527 6/100 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |