Freze din carbură cu cap sferic 220°, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Cod articol.: 207175 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,03×D la freze pentru copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului lc 3,5 mm
Rază R 2,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 25 mm
⌀ de degajare D1 4,7 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 0,032 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză cu cap sferic

Identificare și clasificare

Cod articol 207175 5
EAN / GTIN 4045197126672
Număr producător 207175 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
575
Oţel < 750 N/mm²
P
390
Oţel < 900 N/mm²
P
390
Oţel < 1100 N/mm²
P
280
Oţel < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Formă sferică exactă fără deformare a profilului.
Unghi de aşezare dublu detalonat prin ascuţire.
Toleranţă: contur radial = ±0,01 mm.
Cu unghi de cuprindere 220°.
Ref. ⌀ nominal: Dc = f8

Notă:

Detalonare după lungimea tăişului LC conic ascendentă.