• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze frontal-toroidale din carbură, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Cod articol.: 207115 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
Freză de matrițe
Strat de acoperire
TiAlN
Diametru tăiş Dc
16 mm
Lungime de tăiere Lc
22 mm
Rază R
8 mm
Lungimea totală L
82 mm
Diametrul arborelui DS
16 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
2
Unghi de răsucire
30 grade
Lungime activă A
32 mm
Material tăiș
Carbură
Clasa de toleranţă
f8
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă
indicat în anumite condiţii
Avans per dinte fasonare fz
0,1 mm
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL01600105
Formular de înregistrare
Arbore neted
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
16 mm
Prelucrare uscată
indicat în anumite condiţii
Tip de prindere
Cep
Clasa de toleranță la prindere
h6
Referinţă de prindere
16
Lungimea tijei LS
49,5 mm
Avans per dinte frezare copiat fz
0,113 mm
Tip de coadă
HA
Aer
indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
VHM-Vollradiusfräser
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1
15,7 mm
Lungime umăr
32 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z
2
Sens de torsionare
pe dreapta
Margine / muchie
1
Design de colț
Ca rază
Rază la colţ R
8 mm
Direcţia de aşchiere
Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare
2
Avans per dinte în
oțel < 900 N/mm2
Grupa de aşchiere
H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor
N
Material tăiș, denumire producător
VHM TIALN
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă
f8
Lungime utilă L1
32 mm
Lungime funcţională
22 mm
Greutate
251 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Standard
Werksnorm
Procedeu de prelucrare
Frezare profil (FPR); Freză de copiat
Inel colorat
Fără
Cuprins
o singură parte
Factor de corectare fz
1,25

Identificare și clasificare

Cod articol 207115 16
EAN / GTIN 4045197229588
Număr producător 207115 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer