Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Freze cu cap sferic VHM, ZOX, ⌀ f8 DC: 5mm

Cod articol.: 207030 5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire ZOX
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,03×D la freze pentru copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Lungimea tăişului Lc 8 mm
Rază R 2,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 18 mm
⌀ de degajare D1 4,6 mm
Lungimea totală L 54 mm
⌀ cozii Ds 5 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte 0,032 mm
Factor de corectare pentru vc 1,25
Inel colorat galben
Tip produs Freză cu cap sferic

Identificare și clasificare

Cod articol 207030 5
EAN / GTIN 4045197125880
Număr producător 207030 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
800
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer