Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Freză de precizie VHM pentru copiere cu cap sferic 2X4 mm

Cod articol: 207022 2X4
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,01
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 2 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,01
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la freze pentru copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h5
Lungimea tăişului Lc 1,6 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 4 mm
⌀ de degajare D1 1,94 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aliaj de aluminiu 0,005 mm
Factor de corectare pentru vc 1,25
Viteză de aşchiere vc în aliaj de aluminiu 380 m/min
Inel colorat galben
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207022 2X4
EAN / GTIN 4045197590909

Tabel de aplicaţii

Alu
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PVDF GF20
N
180
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie. Pentru prelucrarea ultraperformantă a materialelor pe bază de aluminiu. Unghiul de degajare α = 16°.
Toleranţe:
  • Rază la colţ: Contur radial ±0,005 mm.
  • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,02 mm.

Notă:

Factor de corectare pentru vc în funcţie de dimensiunea L4.
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături