Freză toroidală din carbură HPC DIN 6535 HA 16/2,0 mm

Cod articol: 206351 16/2,0

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 32 mm
Raza la colţ R1 2 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 44 mm
⌀ de degajare D1 15 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,072 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 0,088 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat albastru
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206351 16/2,0
EAN / GTIN 4045197542380

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN 6527 şi spirală la 38°.
Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,005 mm.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!!
Produsul succesor recomandat este Cod 206345
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături