HOLEX Pro INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HB 8/3,0 mm

Cod articol: 206348 8/3,0
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 21 mm
Raza la colţ R1 3 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 25 mm
⌀ de degajare D1 7,7 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,043 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat albastru
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206348 8/3,0
EAN / GTIN 4045197859778

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni constructive similare conform DIN 6527.
Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat.
Pentru durabilitate excepţională şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oţeluri inoxidabile.
Poate fi utilizată cu viteze mari de aşchiere, recomandată şi pentru oţeluri până la aproximativ 1100 N/mm2.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături