GARANT Master INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 3/0,3mm

Cod articol: 206345 3/0,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / R1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Inox
⌀ tăişului DC 3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 40 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 8 mm
Raza la colţ R1 0,3 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 14 mm
⌀ de degajare D1 2,9 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,018 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat albastru
Tip produs Freză toroidală

Identificare și clasificare

Cod articol 206345 3/0,3
EAN / GTIN 4045197851918
Număr producător 206345 3/0,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni constructive similare conform DIN 6527.
Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat.
Pentru durabilitate excepţională şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oţeluri inoxidabile.
Poate fi utilizată cu viteze mari de aşchiere, recomandată şi pentru TOOLOX®.

Avantaj:

Rezistenţă la oxidare şi duritate la cald mai mari.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Inox" Vedeţi-le pe toate