Freză toroidală din carbură HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/0,5mm

Cod articol: 206323 8/0,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / R1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,02
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,02
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 8 mm
Raza la colţ R1 0,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 24 mm
⌀ de degajare D1 7,85 mm
Lungimea totală L 64 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 70 HRC 0,06 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 70 HRC 0,06 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat roşu
Tip produs Freză toroidală

Identificare și clasificare

Cod articol 206323 8/0,5
EAN / GTIN 4045197640895
Număr producător 206323 8/0,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 60 HRC
H
150
Oţel < 65 HRC
H
110
Oţel < 67 HRC
H
90
Oţel < 70 HRC
H
80
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo 70: Substrat dincarbură specială cu rezistenţă la rupere extrem de ridicată şi în acelaşi timp cu rezistenţă deosebită la uzură pentru siguranţa optimă a procesului.Strat de acoperire High-Tech inovator, nanocristalin, pentru frezare dură până la 70 HRC. Recomandată pentru utilizarea continuă la execuţia sculelor şi a matriţelor.Ref. 2 – 5: Unghi de degajare α = 15°.
Toleranţe:
  • Rază la colţ: R1 = ±0,01 mm.

Aplicaţie:

Datorită geometriei speciale se utilizează optim în materiale călite de la 60 HRC până la 70 HRC.