Freză toroidală din carbură 6/1,0 mm

Cod articol: 206300 6/1,0

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 7 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 44 mm
⌀ de degajare D1 5,5 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 0,02 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 0,023 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat fără
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206300 6/1,0
EAN / GTIN 4045197124302

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
90
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.
Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,005 mm.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrarea la viteze mari de aşchiere la execuţia de scule, matriţe şi profiluri prin copiere. Rezultate excepţionale la frezarea uscată.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este la Cod 206335.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături