Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Freze frontal-toroidale VHM HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 12mm

Cod articol.: 206276 12

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h9 DC (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 206276 12
Număr producător 206276 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
125
Oţel < 55 HRC
H
100
Oţel < 60 HRC
H
90
Oţel < 67 HRC
H
50
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială de aşchiere frontală pentru frezare transversală cu avansuri foarte mari.

Aplicaţie:

Pentru frezare prin copiere şi transversală la prelucrarea dură în condiţii HPC / HSC. Strategiile speciale de frezare fac posibile obţinerea unei rate de îndepărtare a materialului ridicate.

Notă:

ap max − se va respecta obligatoriu! Recomandările de utilizare (vc şi fz) sunt valabile pentru ap max.
A se folosi freza până la limita de uzură − geometria specială nu permite reascuţirea!