GARANT Master Alu PickPocket Freză toroidală din carbură monobloc HPC 20/4,0 mm

Cod articol: 206255 20/4,0

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 42 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 41 mm
Raza la colţ R1 4 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 52 mm
⌀ de degajare D1 19,8 mm
Lungimea totală L 104 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,22 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte 0,25 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat galben
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206255 20/4,0
EAN / GTIN 4062406156336

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
550
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Lungimea tăişului conform DIN 6527.
Toate dimensiunile constructive conform DIN.
Toleranţă: Rază la colţ R1 = ± 0,01 mm.

Aplicaţie:

Special pentru prelucrarea la viteze mari în producţia de matriţe şi scule pentru frezarea prin copiere.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ e8 DC/ R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături