Freză toroidală din carbură 10/3,0 mm

Cod articol: 206190 10/3,0

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei carbură
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 22 mm
Raza la colţ R1 3 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 30 mm
⌀ de degajare D1 9,2 mm
Lungimea totală L 72 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,05 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte 0,05 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat galben
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206190 10/3,0
EAN / GTIN 4045197853028

Tabel de aplicaţii

Alu
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire cu detalonare excentrică şi lustruire suplimentară în canalele pentru aşchii pentru evacuarea excelentă a aşchiilor la materiale pe bază de aluminiu ce produc aşchii lungi.
Toleranţe:
  • Rază de colţ
R1 = 0,5 toleranţă ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 toleranţă ±0,03.
R1 > 1,5 toleranţă ±0,05.
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
    ⌀ h6 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături