GARANT Diabolo Freză toroidală din carbură R1 0,1 1X3 mm

Cod articol: 206156 1X3
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / -0,005
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ tăişului DC 1 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal 0 / -0,005
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare prin copiere; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 1 mm
Raza la colţ R1 0,1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 3 mm
⌀ de degajare D1 0,95 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC 0,02 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 65 HRC 0,02 mm
Factor de corectare ap cor 1
Inel colorat roşu
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206156 1X3
EAN / GTIN 4045197934024

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 50 HRC
H
120
Oţel < 55 HRC
H
100
Oţel < 60 HRC
H
72
Oţel < 65 HRC
H
55
Oţel < 67 HRC
H
50
Oţel < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea performantă a materialelor călite.
Recomandate de asemenea pentru prelucrarea cuprului electrolitic.
Rectificare cu 2 teşituri dublu detalonate pentru prelucrare de înaltă precizie a materialelor călite.
Unghiul de degajare α = 16°.
Toleranţe:
  • Rază la colţ: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm.

Notă:

Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
Valori pentru:
Frezare laterală: ap = 0,1 × D × ap korr
Copiere: ap = 0,05 × D × ap cor
La calcularea vitezei de avans vf vă rugăm să folosiţi turaţia aplicată real (de cele mai multe ori maximă) a maşinii! De ex: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/dinte]× z

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături