Pânza de ferăstrău sabie BIM Uni 305 mm 5 buc

Cod articol.: 20583110R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie
Număr de pânze ferăstrău 5 buc.
Material foaie Bimetal (BiM)
Lungime 305 mm
Compatibilitatea materialelor lemn; plastic; metal
Grupă de materiale multimaterial

Identificare și clasificare

Cod articol 20583110R
EAN / GTIN 082472205831
Număr producător 20583110R
L-Număr L51190 88
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Sablarea de mare viteză de-a lungul muchiei de tăiere face ca lama să fie mai durabilă și mai rezistentă la rupere
  • Perfecțiunea patentată T2™- Tehnologia reduce forțele de tăiere pe fiecare dinte și asigură o evacuare optimizată a așchiilor pentru tăieri eficiente într-o gamă largă de materiale
  • În plus, tehnologia T2™ asigură o durată de viață de 2 ori mai mare comparativ cu modelul anterior
  • Care pânza de ferăstrău are o configurație unică cu un unghi agresiv al tijei conice și o formă conică a lamei pentru zonele greu accesibile
  • Designul special minimizează frecarea și acumularea de căldură la tăierea celei mai largi game de materiale metalice

Conţinut:

5 bucăți