Pânză de ferăstrău sabie BIM lemn 152 mm 5 buc

Cod articol.: 20575634R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie
Număr de pânze ferăstrău 5 buc.
Material foaie Bimetal (BiM)
Lungime 102 mm
Compatibilitatea materialelor lemn; metal
Grupă de materiale multimaterial

Identificare și clasificare

Cod articol 20575634R
EAN / GTIN 082472205756
Număr producător 20575634R
L-Număr L51190 174
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Sablarea de mare viteză de-a lungul muchiei de tăiere face ca lama să fie mai durabilă și mai rezistentă la rupere
  • Tehnologia T2™ brevetată reduce forțele de tăiere pe fiecare dinte și asigură o evacuare optimizată a așchiilor pentru tăieri eficiente într-o mare varietate de materiale
  • În plus
  • tehnologia T2™ asigură o durată de viață de 2 ori mai lungă comparativ cu modelul anterior
  • Fiecare pânza de ferăstrău are o configurație unică cu un unghi agresiv al tijei și o formă conică a lamei pentru locurile greu accesibile
  • Designul special minimizează frecarea și acumularea de căldură la tăierea celei mai mari varietăți de materiale metalice

Conţinut:

5 bucăți