• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm

Cod articol.: 205706 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 5 mm
Lungime de tăiere Lc 13 mm
Lungimea totală L 57 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 45 grad
Clasa de toleranţă d11
Adâncime de tăiere max. L2 13 mm; 7,5 mm
Lăţime teşitură 0,25 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 22,61 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Lungimea tijei LS 35,39 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Steel
Denumirea producătorului HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 4,6 mm
Lungimea capului L3 13 mm
Lungime umăr 19 mm
Tip de freză ISO G
Unghi de ciobire spate 5 grad
Unghi greblă lateral 5 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 15,707 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 39 mm
Turaţie max. 200 min-1
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Cu suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 205706 5
EAN / GTIN 4062406262440
Număr producător 205706 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
135
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527. Profil special optimizat pentru degroşare. Pentru o rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare prin degroşare, recomandată în special pentru prelucrarea canalelor complete.