• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze de degroşare din carbură, neacoperită, ⌀ d11 DC: 12mm

Cod articol.: 205330 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi de răsucire 30 grad
Clasa de toleranţă d11
Adâncime de tăiere max. L2 18 mm; 26 mm
Lăţime teşitură 0,65 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 39 mm
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Schruppfräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01201005
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 0120
Lungimea tijei LS 45 mm
Tip de coadă HB
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 11,8 mm
Lungimea capului L3 26 mm
Lungime umăr 38 mm
Tip de freză ISO Freză
Unghi de ciobire spate 8 grad
Unghi greblă lateral 9 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 26 mm
Greutate 106 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 205330 12
EAN / GTIN 4045197644015
Număr producător 205330 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
270
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Cu
N
80
CuZn
N
100
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Profil circular.
Rectificare specială pentru prelucrarea metalelor neferoase.