• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Alu SlotMachine Freză de degroşare din carbură monobloc TPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm

Cod articol.: 205276 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire DLC
Strategie de aşchiere TPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 49 mm
Lungimea totală L 110 mm
Diametrul arborelui DS 12 mm
Unghi de răsucire 35 grade
Clasa de toleranţă e8
Rază la colţ R 0,32 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 60 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 49 mm
Umiditate maximă recomandat
Lățime max. de intervenție ae 0,12×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01201005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 12
Lungimea tijei LS 48,6 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Alu
Denumirea producătorului GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 11 mm
Lungime umăr 60 mm
Echilibrarea calității G 2,5 mit HB
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Identificarea formei, specifică producătorului WR
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 40,54 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Caracteristica unghiului elicei inegal
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 87,5 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Greutate 138 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 3
Adâncime min. de tăiere 0,32 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 205276 12
EAN / GTIN 4062406581381
Număr producător 205276 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
360
Alu > 10% Si
N
340
PA 66
N
110
PEEK
N
90
Cu
N
140
CuZn
N
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare.
Ascuţire specială pentru prelucrarea metalelor neferoase. Scădere considerabilă a volumului de aşchii datorită măcinării precise a aşchiilor asigurate de geometria specială a tăişului.
Rezolvă problemele de prelucrare TPC. Ideal pentru producţia automatizată deoarece este evitată în cea mai mare parte acumularea de aşchii în maşină.

Notă:

Pentru lucrări de degroşare extrem de solicitante, folosiţi sculele cu suprafaţă HB. Posibilitate de a plasa comanda în eShop-ul Hoffmann Group.
hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
aemax este 0,12 × D pentru prelucrare TPC.