Freză din carbură monobloc, TiAlN, ⌀ DC: 12mm

Cod articol.: 203610 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01200105
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0120 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii 12 mm
Lungimea cozii 45 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,011 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş 12 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă h10
Lungime de tăiere 36 mm
Tip de freză ISO L
Echilibrarea calității G2.5
Unghi de așchiere spate 8 grad
Unghi greblă lateral 14 grad
Unghi de pătrundere 0 grad
Adâncime de pătrundere, max. 0 mm
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 6
Număr de tăișuri efective, frontal 6
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 45 grad
Pantă de rotație 37,699 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 48 mm
Lungime utilă 36 mm
Lungimea totală 93 mm
Lungime funcţională 36 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Greutate 153 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 4000-82
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare frontală; Frezare pe colţ; Frezarea canalelor
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,1 mm
Adâncime de tăiere max. 36 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203610 12
EAN / GTIN 4045197119742
Număr producător 203610 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
190
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Stabilitate mare și funcționare extrem de uniformă datorită execuției cu minim 6 dinți. Detalonare excentrică. Pentru frezare pe circumferinţă ca operaţie de finisare.