{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, albastru | Albastru oțel | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | albastru | |
| Număr total roți/role | 2 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 260 mm | |
| Lățime roată/rolă | 85 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv | |
| Tip produs | Cărucior de transport | |
| Capacitate portantă max. | 200 kg | |
| Lungimea suprafeței lamei | 660 mm | |
| Lățime suprafața lamei | 500 mm | |
| Lăţime | 730 mm | |
| Înălţime | 1.510 mm | |
| Greutate | 1.085 kg | |
| Mobilă | da |
| Cod articol | 2035 | |
| EAN / GTIN | 4017976420356 | |
| Număr producător | 2035 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |