• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Cod articol.: 203480 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
352 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Diametru tăiş Dc 6 mm
Lungime de tăiere Lc 13 mm
Lungimea totală L 57 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 45 grade
Clasa de toleranţă e8
Lăţime teşitură 0,03 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 18 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,054 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 13 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,1×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 6
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Grupa de așchiere, specifică producătorului P.K.M.N.S
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 5,8 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Identificarea formei, specifică producătorului N
Direcţia de aşchiere orizontal
Număr caneluri de pretensionare 6
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 18 mm
Lungime funcţională 40 mm
Turaţie max. 35.000 min-1
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,05 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203480 6
EAN / GTIN 4045197119544
Număr producător 203480 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
190
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
95
Oţel < 1400 N/mm²
P
85
Oţel < 55 HRC
H
65
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Stabilitate ridicată şi funcţionare extrem de silenţioasă datorită execuţiei cu minim 6 dinţi.
Unghi de aşezare dublu detalonat prin ascuţire.

Aplicaţie:

Pentru frezarea de finiţie pe contur.