{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 6 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
| Număr de dinţi Z | 6 | |
| Unghiul elicei | 45 grad | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 18 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | |
| Lungimea totală L | 57 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Lăţimea teşiturii la 45° | 0,03 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 203440 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197119438 | |
| Număr producător | 203440 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |