• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Diabolo Freză din carbură HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm

Cod articol.: 203382 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 8
Diametru tăiş Dc 16 mm
Lungime de tăiere Lc 40 mm
Lungimea totală L 150 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Unghi de răsucire 50 grade
Clasa de toleranţă e8
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 100 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,025 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 40 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 16
Lungimea tijei LS 50 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Diabolo
Denumirea producătorului GARANT Diabolo VHM-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm
Grupa de aşchiere H (materiale tari); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 15,6 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Caracteristica unghiului elicei inegal
Grupă de aplicaţii ale sculelor H
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in Oţel < 65 HRC
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 398 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat roşu
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203382 16
EAN / GTIN 4045197597649
Număr producător 203382 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
120
Oţel < 50 HRC
H
115
Oţel < 55 HRC
H
100
Oţel < 60 HRC
H
90
Oţel < 65 HRC
H
60
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură specială pentru prelucrarea materialelor călite.

Aplicaţie:

Pentru frezare periferică cu rol de finisare.
(Frezare frontală doar la adâncimi mici de aşchiere).