• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc tip HPC HPC, neacoperită, ⌀ e8 DC: 12mm

Cod articol.: 203207 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 36 mm
Lungimea totală L 93 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi de răsucire 38 grade
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 45 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,07 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 12 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 36 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,1×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01200105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 47 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Alu
Denumirea producătorului GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); O (altele)
Diametru de degajare D1 11,5 mm
Lungime umăr 45 mm
Echilibrarea calității G 2,5
Număr tăișuri efective (frontal) Z 5
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grade
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere orizontal
Număr caneluri de pretensionare 5
Grupă de aplicaţii ale sculelor W
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in aluminiu cu aşchiere scurtă
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 48 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Greutate 130 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203207 12
EAN / GTIN 4062406565886
Număr producător 203207 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
550
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru operaţii de finisare.
Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.
Stabilitate proprie foarte mare, silenţiozitate datorată danturii divizate inegal.
Pentru frezare pe circumferinţă ca operaţie de finisare.