• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Cod articol.: 203109 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere TPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Diametru tăiş Dc 5 mm
Lungime de tăiere Lc 17 mm
Lungimea totală L 62 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 40 grad
Clasa de toleranţă f8
Lăţime teşitură 0,1 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 26 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 17 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,008 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Fräser mit Spanteilern
Grupa de așchiere, specifică producătorului M
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 4,8 mm
Lungimea capului L3 17 mm
Lungime umăr 2 mm
Tip de freză ISO N
Echilibrarea calității G 2,5 mit HB
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de tranziție α 28,1 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 5
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 30,68 grad
Număr sfărâmătoare de aşchii 1
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Caracteristica unghiului elicei inegal
Grupă de aplicaţii ale sculelor HF
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 24 mm
Lungime funcţională 22 mm
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,1 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203109 5
EAN / GTIN 4062406734923
Număr producător 203109 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
380
Oţel < 750 N/mm²
P
340
Oţel < 900 N/mm²
P
300
Oţel < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză ultraperformantă cu tăiş divizat inegal şi pas inegal al spiralei. Rezistenţă optimizată la rupere prin încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină. Sfărâmătoare decalată de aşchii pentru ruperea controlată a aşchiilor.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime. Pentru costurile suplimentare pentru testarea ceasului comparator, consultaţi Cod 204012, 204014 şi 204015.
ae max= 0,07×D pentru prelucrare TPC.