• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Artiklové číslo: 203109 5
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
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Průměr břitu Dc 5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 17 mm
Celková délka L 62 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída f8
Šířka rohového zkosení 0,1 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 24 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 17 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,07×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser mit Spanteilern
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce M
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 4,8 mm
Délka ramena 2 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 5
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 30,68 stupně
Počet lamačů třísek 1
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 5
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje HF
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Užitná délka L1 24 mm
Funkční délka 22 mm
Hmotnost 20 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,1 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203109 5
EAN / GTIN 4062406734923
Číslo výrobce 203109 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
380
Ocel < 750 N/mm²
P
340
Ocel < 900 N/mm
P
300
Ocel < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nerovnoměrnou roztečí břitů a nerovnoměrným stoupáním šroubovice. Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultra jemným zrnem. Přesazený dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty. Pro dokončovací operace doporučujeme artikly č. 204012, 204014 a 204015.
ae max= 0,07×D pro obrábění TPC.