• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Cod articol.: 203092 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere TPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Diametru tăiş Dc 16 mm
Lungime de tăiere Lc 48 mm
Lungimea totală L 108 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Unghi de răsucire 40 grad
Clasa de toleranţă f8
Lăţime teşitură 0,32 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 55 mm
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Adâncime min. de tăiere, Frezare laterală 0,32 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 48 mm
Denumirea producătorului VHM-Fräser mit Spanteilern
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01601005
Referinţă de prindere 0160
Lungimea tijei LS 48 mm
Tip de coadă HB
Grupa de așchiere, specifică producătorului P
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM AlCrN
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 15,8 mm
Lungimea capului L3 48 mm
Tip de freză ISO G
Echilibrarea calității G 2,5 mit HB
Unghi de ciobire spate 41 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de tranziție α 45 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 6
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 41 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Identificarea formei, specifică producătorului N
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 30,68 grad
Număr sfărâmătoare de aşchii 2
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 108 mm
Lungime funcţională 48 mm
Greutate 258 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203092 16
EAN / GTIN 4045197953896
Număr producător 203092 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
380
Oţel < 750 N/mm²
P
340
Oţel < 900 N/mm²
P
300
Oţel < 1100 N/mm²
P
230
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru utilizare universală.
Miez întărit.
Rezistenţă optimizată la rupere prin încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.
Sfărâmătoare de aşchii decalat pentru ruperea controlată a aşchiilor.

Notă:

ae max = 0,07×D pentru prelucrare TPC.
hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime. Pentru operaţiile de finisare, recomandăm Nr. art. 204012, 204014 şi 204015.
Produsul succesor pentru Cod 203089.