• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 20mm

Cod articol.: 203087 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
346 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiSi
Strategie de aşchiere TPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 20 mm
Lungime de tăiere Lc 100 mm
Lungimea totală L 175 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Unghi de răsucire 40 grade
Clasa de toleranţă e8
Lăţime teşitură 0,4 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 120 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 100 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02001005
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 20
Lungimea tijei LS 54,7 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiSiN
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 19,8 mm
Lungime umăr 120 mm
Echilibrarea calității G 2,5
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Identificarea formei, specifică producătorului N
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 25,84 grade
Număr sfărâmătoare de aşchii 2
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Caracteristica unghiului elicei inegal
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 150 mm
Turaţie max. 13.000 min-1
Greutate 631 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,4 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203087 20
EAN / GTIN 4062406569488
Număr producător 203087 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
340
Oţel < 750 N/mm²
P
300
Oţel < 900 N/mm²
P
260
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
110
Uni
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru utilizare universală.
Miez întărit.
Rezistenţa la rupere la încovoiere optimizată datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.
Sfărâmătoare de aşchii pentru ruperea controlată a aşchiilor.

Notă:

ae max = 0,05×D pentru prelucrare TPC.
hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.