• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Freze de degroşare din carbură HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm

Cod articol.: 203072 8
Reducere
56,16 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere MTC
Lungimea tăişului Lc 21 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 25 mm
⌀ de degajare D1 7,8 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 203072 8
EAN / GTIN 4062406565176
Număr producător 203072 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
265
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
250
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare. Până la 1,5×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă. Geometrie frontală optimizată.

Aplicaţie:

  • Profil optimizat al canalelor, detalonare excentrică.
  • Canale mari pentru evacuarea aşchiilor.
  • Evacuare îmbunătăţită a aşchiilor datorită geometriei frontale îmbunătăţite.
  • Uzură minimizată datorită muchiilor stabile de tăiere.